Távtartó szerelő rendszer, Amo®-Max távtartó
AMO-Max távtartó
TÁVTARTÓ-AMOMAX-ALU-40X200
AMO
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű alumínium (AlMgSiF 28)
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- Sasszeges szereléshez használható
- Univerzális felhasználásra, a felülettől függően különféle rögzítési rendszerekkel együtt használható
- Rugalmasan állítható beépítési magasság a különböző távtartó lemezek segítségével
- Az AMO-Max rendszer szétszedhető
Tesztjelentés 031-02 és 05-141
Adatlapok(X)
Különféle felületekben használható
pl. normál és könnyű beton, tömör és üreges tégla, tömör és üreges mészhomok tégla
Ideális megoldás
tetőszerkezetek, világítóaknák, világítási berendezések, postaládarendszerek, fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, rácsok, faszerkezetek, gerendák, kábelcsatornák stb. rögzítéséhez.
Használható kültéren, nedves terekben és tengerparti területeken is
biztosítja a rögzítő rendszer műszaki engedélynek való megfelelőségét
Kiegyenlítési vastagság | 200 mm |
Külső átmérő (Ø) | 40 mm |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!