Távtartó karmantyú, hatlapú, A2 nemesacél
Távtartó karmantyú, hatlapú, A2 nemesacél
TÁVT-ANYA-HATL-A2-SW17-M10X30
Cikksz.
0865521030
EAN 4045727237496
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
Menettípus x névleges átmérő | M10 |
Hosszúság (l) | 30 mm |
Kulcsnyílás (s) | 17 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Sarokméret (e) | 18,9 mm |
Névleges átmérő | 10 mm |