Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

AMO®-Combi 7,5/11,5 távtartó csavar

Amo Combi, acél, horganyzott, RW
TOKRÖGZ.CSAV-AMO-C-AW30-A2K-7,5/11,5X180
ZEBRA

Cikksz. 0234030180
EAN 4050642923690

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
AMO®-Combi 7,5/11,5 távtartó csavar

Cikksz. 0234030180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az univerzális megoldás ablakok beszereléséhez betonba, üreges és tömör téglafalazásba, valamint fába

Ablakok feszültségmentes beépítéséhez az ablaktokba


A furat átmegy a kereten, szükség esetén pedig a perforált téglához vagy ablaktok téglához való dübel beilleszthető



Alkalmazási terület:


Az edzett menetnek köszönhetően az AMO Combi csavarok közvetlenül becsavarozhatók tömör kőbe, betonba és fába



Azonnal terhelhető: nincs várakozási idő a behelyezés után



Sokoldalú és rugalmas: széleskörű felhasználás



Eltávolítható rögzítés

Teljesítés igazolása
  • Általános műszaki engedély ablakok falazatba történő rögzítéséhez; Z-21.2-2017

  • 11-001214-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt üvegezett műanyag ajtó Poroton-T8-36.5 MW téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 95,5 kg.

  • 11-002744-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt kétszárnyú üvegezett műanyag ajtó Poroton T10 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 74,5 kg.

  • 13-002288-PR03 számú vizsgálati jelentés Alkatrész teszt műanyag bejárati ajtó Mein Ziegelhaus ThermoPlan S9 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 145 kg.

  • 100 000 cikluson át tartó folyamatos használat.

  • 11-002592-PR01 számú vizsgálati jelentés RC2/RC 2N osztályú betörésálló tulajdonságok hitelesítése Poroton-S10-P téglafalazat esetén
Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szabványban meghatározottak szerinti baleset-biztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO-Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.



Perforált és üreges blokktéglákba forgatva fúró géppel (ütőmechanizmus nélkül) kell végezni a fúrást



W-UR 10 XXL használatakor a csavar nem hosszabb a dübelnél, ezáltal a modern tömített perforált téglákban eléri a második üreget, biztosítva, hogy a dübel a helyes módon legyen bevezetve a furatba és a keretbe. Következésképpen a teherbíró képesség nem csökken.

Alkalmazási terület
  • Általános műszaki engedély ablakok falazatba történő rögzítéséhez; Z-21.2-2017

  • 11-001214-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt üvegezett műanyag ajtó Poroton-T8-36.5 MW téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 95,5 kg.

  • 11-002744-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt kétszárnyú üvegezett műanyag ajtó Poroton T10 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 74,5 kg.

  • 13-002288-PR03 számú vizsgálati jelentés Alkatrész teszt műanyag bejárati ajtó Mein Ziegelhaus ThermoPlan S9 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 145 kg.

  • 100 000 cikluson át tartó folyamatos használat.

  • 11-002592-PR01 számú vizsgálati jelentés RC2/RC 2N osztályú betörésálló tulajdonságok hitelesítése Poroton-S10-P téglafalazat esetén
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagyméretű üregekkel és tömör hálókkal vagy szűk és mély üregekkel rendelkező téglában:


AMO® Combi + W-UR 10 XXL: legalább 2 hálóba rögzítve; betörésálló szerelés RC2 ellenállási kategóriában is lehetséges



Kisméretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában:


AMO® Combi + W-UR 10 XS; legalább két hálóba rögzítve

Útmutató

Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2020-as kiadás



Cikksz. 5995000000


A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a változó terhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.



A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani


A DIN 18056 szabvány minimum 9 m2 felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.

Hosszúság (l)

180 mm

Menetátmérő (d)

7,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fejátmérő (d(h/k))

11,5 mm

Belső meghajtó

RW30

Furatátmérő ablakkeretben (dabl)

10,2 mm

Névleges furatátmérő

10 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Hegy alakja

Hegy

Üzemi adatok
Tégla mérete
[mm]
Minimális nyomószilárdság
[N/mm²]
Csavarozási mélység
[mm]
Szabad csavarhosszúság
[mm]
Húzóterhelés
[kN]
Oldalirányú húzóterhelés
[kN]
BetonC20/2530150,70,7
Tömör mészhomok tégla
pl. Silka XL Plus
248 x 175 x 48828,050150,60,6
Üreges mészhomok tégla
pl. Silka 8 DF
248 x 240 x 23812,050150,50,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P248 x 365 x 2496W-UR 10 XXL150,4
Fa (lucfenyő)60150,60,6
Jellemző értékek
ÁltalánosMinimum
Peremtávolság
Betoncmin [mm]50
Mészhomok tégla,
Tömör tégla,
Függőlegesen perforált tégla
(min. 2 fal),
Puhafa
60
Minimum
Csavarozási mélység
Betonhnév,min [mm]30
Mészhomok tégla,
Tömör tégla
50
Függőlegesen perforált tégla
(min. 2 fal),
Puhafa
60
Fúrószár
névleges átmérő
Betond0 [mm]6,5
Mészhomok tégla,
Tömör tégla
6,0
Függőlegesen perforált tégla
(min. 2 fal)
10,0
W-UR 10 XS-sel
Függőlegesen perforált tégla
(min. 2 fal
nagy üregekkel és töltőanyaggal),
Könnyűbeton
(töltőanyaggal)
10,0
W-UR 10 XXL-sel
PuhafaNincs szükség előfúrásra
AMO® Combi ablakkerett [mm]10,2
Ablakkeret
W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL
10,5
FuratmélységDübel nélkülh1 [mm]Csavarozási mélység + 10 mm
+ bármilyen meglévő vakolatvastagság
Műanyag keretdübellel
W-UR 10 XS
Min. 80 mm
Műanyag keretdübellel
W-UR 10 XXL
Min. 210 mm
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

ZEBRA
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 XS W-UR 10 XS kisméretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában történő használatra az AMO Combi csavarral együtt

KERETR-DÜBEL-(W-UR10XS)-MÜA-10X70

ZEBRA
Kisméretű üregekkel és vékony rudakkal rendelkező üreges téglában történő használatra az AMO Combi csavarral együtt
x 100 db
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

KERETR-DÜBEL-(W-UR10XXL)-MÜA-10X200

ZEBRA
Nagyméretű üregekkel és tömör rudakkal rendelkező üreges téglában történő használathoz az AMO Combi csavarral együtt
x 100 db
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
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R8016-MBARNA-D15

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R9005-FEKETE-D15

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R9010-FEHÉR-D18

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R8001-BOKKER-D18

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R8016-MBARNA-D18

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R9010-FEHÉR-D15

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R1002-HSÁRGA-D15

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R1011-BBARNA-D15

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R8001-BOKKER-D15

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db
Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz

TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R8007-BARNA-D15

Alkalmas minden TX és AW behajtású csavarhoz
x 500 db