Tartócsipesz, BA típus
Tartócsipesz, BA típus
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A BA típus jellemzője egy bemélyedés, a hatlapú csavar fejének rögzítéséhez az anya meghúzása közben.
Megengedett húzó igénybevétel
Az értékek szorító csatlakozásra vonatkoznak (4 csavar), a csavar tengelyének irányába eső terheléssel.
Nperm = NR,d / γF (parciális biztonsági tényező γF = 1,4).
Megengedett keresztirányú erő
Az értékek szorító csatlakozásra vonatkoznak (4 csavar), a csavar tengelyére derékszöget bezáró terheléssel.
Vperm = VaR,d / γF (parciális biztonsági tényező γF = 1,4).
Általános műszaki engedély Z-14.4-483
Adatlapok(X)
Egyenes és ferde peremmel, ≤ 8°
Használható távtartók: BH, BF1, BG1 típusok
A következő csavarhoz: (d1) | M10 |
Távolság a 2. kapocsvégtől a furat kezdetéig (c1) | 20 mm |
Távolság a terminálvégtől a furat kezdetéig (b1) | 12 mm |
Szélesség (b2) | 26 mm |
Magasság (h1) | 6 mm |
Bütyökmagasság (h2) | 4 mm |
Anyag | Gömbgrafitos öntvény |
RoHS megfelelőség | Igen |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Meghúzási nyomaték | 20 Nm |
Meghúzási nyomaték feltételei | Lásd a jóváhagyást |
Megengedett húzóerő egyenes húzásnál | 13.57 kN |
Egyéb szabvány | WN 485-2 |