Tartalék lándzsa habosító berendezéshez
Tartalék lándzsa habosító berendezéshez
TÖMLŐ 8X13MMX10M HABOSÍTÓ BEREND.HEZ
Cikksz.
0891380013
EAN 4050641554932
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Átmérő | 8 mm |
Hosszúság | 10 m |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Terméktömeg (darabonként) | 1,127 kg |