Tárolódoboz
Tárolódoboz
TÁROLÓDOBOZ-MÜA-SZ4-SZÜRKE
Cikksz.
0962211045
EAN 4047376184534
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
Kisalkatrészek, fogyóeszközök és ömlesztett anyagok tárolására oly módon, hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek. Ideális műhelyek, kézműves ipar és egyéb ipari alkalmazások számára.
- A szokványos zsíroknak és olajoknak ellenáll
- -20 °C-tól +90 °C-ig hőálló
- Ütésálló és törésbiztos
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Méret | 4 |
Szín | Szürke |
Hosszúság (L1) | 161 mm |
Szélesség (B2) | 105 mm |
Magasság (H2) | 75 mm |
Belső szélesség (B1) | 89 mm |
Magasság (talajtól a halom széléig) | 63 mm |
Hosszúság (belső alap) (L3) | 137 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!