Belleville alátét
EN 16983 foszfátozott acél
TÁNYÉRRUGÓ-EN16983-C-PHR-16,3X31,5X0,8
Cikksz.
04363158
EAN 4038898294177
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
EN 16983 foszfátozott acél
- Acél, rugalmassági modulusz E = 206.000 N/mm²
- Egyenként és rugócsomagokban is használható a nagyobb erők elnyelésére vagy csillapítási funkció elérésére
Megjegyzés
A DIN 2093 szabványt visszavonták, és az EN 16983 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság. Nincs műszaki változás.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 16,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 31,5 mm |
Vastagság (t1) | 0,8 mm |
Magasság (h1) | 1,85 mm |
Szabványok | EN 16983 |
Forma | C |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RoHS megfelelőség | Igen |