Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízálló dzseki Tallin 3 az 1-ben

Vízálló dzseki, Tallin, 3 az 1-ben
TALLINN 3IN1 KABÁT MODYF FEKETE 4XL
MODYF

Cikksz. M411176006
EAN 4251402714064

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízálló dzseki Tallin 3 az 1-ben

Cikksz. M411176006
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
Funkcionális, kényelmes, meleg, sportos fazonú dzseki.
  • Repedésgátló szövet (nagy szakítószilárdságú), könnyű, erős, légáteresztő, vízhatlan (5000 mm-es vízoszlop)

  • 2 elülső zseb, 2 belső zseb, szivarzseb

  • Takart, vízálló elülső cipzár, ragasztott varrások

  • Magas gallér, állítható kézelők és szegély, levehető kapucni

  • EN 343 szabvány 3/3 osztálya szerint hitelesített külső dzseki, kivehető gyapjú dzseki 2 zsebbel és bélelt ujjakkal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Méret

4XL

Anyag

100% poliészter

Textil súlya m2-enként

160 g

Belső köpeny anyaga

100% poliészter

Felületsúly belső köpeny m²-enként

240 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos
Dobszárítóban szárítani tilos
Vasalás alacsony hőmérsékleten
Vegytisztítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk