Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

C 6.3 TX bit (1/4") C 6.3 (1/4 col)

TX bit, C 6,3 (1/4)
BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Cikksz. 06143125
EAN 4011231511803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
C 6.3 TX bit (1/4") C 6.3 (1/4 col)

Cikksz. 06143125
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
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez

Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz


  • Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot

  • A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és bitátmérők állnak rendelkezésre


Bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez


  • Az 1/4"-os hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

  • A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

TX25

Belső négyszög hajtás

C 6.3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

25 mm

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk