TX dugókulcs C 6.3 (1/4") furattal
TX bit furattal, C 6,3 (1/4")
BIT-TX15-LYUKAS-1/4-L25MM
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
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz
- Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot
- A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és bitátmérők állnak rendelkezésre
Bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez
- Az 1/4"-os hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX15 |
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 25 mm |
Anyag | Acél |