E 6.3 TX bit (1/4") E 6,3 (1/4")
TX bit, E 6,3 (1/4)
BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L70MM
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
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz
- Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot
- A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és bitátmérők állnak rendelkezésre
Bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez
- Az 1/4"-os hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A bit anyaga jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX20 |
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 70 mm |
Anyag | Acél |