T-nyelű dugókulcs Hatlapfejű csavarokhoz
T-nyelű csavarhúzó, külső hatlapú, hosszú
T-NYELŰ DUGÓKULCS SW13
ZEBRA
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
- Szár: Hengeres szár, krómozott
- Hegy: DIN 475/2
- Belső furattal a kiálló menetes szárakhoz
- Szabvány: DIN 3125
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Fogantyú anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Nikkelezett |
Kulcsnyílás | 13 mm |
Hosszúság (L1) | 125 mm |
Pengehossz (L2) | 125 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 35 mm |
Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz (BxC) | 35 x 104 mm |