Szövet csiszolószalag Szintetikus korund elektromos szalagcsiszolóhoz
Szövet csiszolószal., műkorund, csiszolóreszelőhöz
CSISZOLÓSZALAG-SZÖVET-NC-G80-6X520MM
Cikksz.
067298580
EAN 4011231554268
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
Csövek, könyökcsövek és zárt csőszerkezetek csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, futtatási szín eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez.
Nagy és gyors lehordási teljesítmény és hosszú élettartam
Szintetikus korund
Megjegyzés
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Acélok, színesfémek, öntött vasak és alumíniumötvözetek
Szélesség x hosszúság | 6 mm x 520 mm |
Szemcseméret | 80 |
Csiszolóanyag anyaga | Normál korund |
Hordozóanyag | Pamutszövet |