Koronás anya DIN 935, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 935 felületkezeletlen A2 nemesacél
KOR-ANYA-DIN935-A2-SW46-M30
Cikksz.
033930
EAN 4048539649419
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
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M30 |
Magasság (h1) | 33 mm |
Külső hajtás (s1) | SW46 |
Sarokméret (e) | 50,85 mm |
Kulcsbetét vezetőborda (m1) | 18,2 mm |