Szigetelődübel W-ID SLIM
Szigetelő dübel, W-ID SLIM
DBL-SZIGETELÉSBE-(W-ID-SLIM)-A2-8X63-D20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A menet speciális geometriája rendkívüli mértékben megkönnyíti a becsavarozást a szigetelőanyagba
- Az optimális megmunkálás érdekében a szerelvénynek egy min. 8 mm-es és max. 12 mm-es átmenő furattal kell rendelkeznie
- A fúróhegynek köszönhetően a dübel erőfeszítés nélkül hatol át a vakolat- és a szigetelő rétegen
- A telepítés során nincs szükség szerszámcserére
- Nincs szükség a falazat vagy a külső hőszigetelő kompozit rendszer (ETICS) előfúrásához
- Nincs behatolás a falazatba, ezért nem alakul ki hőhíd
- A dübel átmenő szereléssel használható
Adatlapok(X)
Tömítőszalagok, fali csatlakozópanelek, padló szegélylécek, gittszalagok, stukkó öntvények, stukkóprofilok, rögzítőszalagok, fém falburkolatok, párkányborítások, ventilátorburkolatok, kavicshatárok, postaládák, világítási szerelvények, házszámok, hirdetőtáblák, vállalati plakettek, jelzőtáblák és szúnyoghálók szereléséhez.
Használható kültéren és nedves terekben – A2 nemesacél csavar és alátét
Dübelhossz (l) | 63,2 mm |
Fejátmérő (ds) | 20 mm |
Szín | Nemesacél színű |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 8 mm |
Illesztési mélység (h s) | 57 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Csavar anyaga | Nemesacél A2 |
Szárátmérő | 6,23 mm |
Menethossz (dübelmenet) | 46,9 mm |
Üzemi adatok | ||
Distanza asse consigliata | a ≥ [mm] | 150 |
Distanza bordo consigliata | ar [mm] | 75 |
Profondità di inserimento | hs [mm] | 58 |
Spessore minimo di isolamento | d ≥ [mm] | 60 |
Furatátmérő az alkatrészben | dbau [mm] | 8 - 12 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!