Szigetelő dübel W-ID
Szigetelő dübel, W-ID
DÜBEL-SZIGETELÉSBE-(W-ID)-MÜA-18X50
Cikksz.
090350050
EAN 4052703079445
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
Kis terhek rögzítéséhez nyomásálló szigetelőanyagokba (pl. ETICS szigetelőrendszeres falazatokba)
Kis terhek rögzítéséhez nyomásálló szigetelőanyagokba (pl. ETICS szigetelőrendszeres falazatokba)
- Nincs szükség bonyolult távtartós szerelésre a könnyű szerelvények esetében
- Gyors, költséghatékony rögzítés
- Nem alakul ki hőhíd
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű polietilén)
- Akkumulátoros csavarhúzóval használható; kézzel is beszerelhető
- Sasszeges szerelésre is alkalmas
- Rögzítés formazárással
- A W-ID 95 típussal a csavar átmérője 8-as nejlon dübellel 4–5 mm-re csökkenthető
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Alkalmazási terület
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Alkatrészek rögzítéséhez facsavar, forgácslapcsavar és metrikus csavar (pl. ASSY-D) segítségével
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
- Épületjelzések, világítás, riasztórendszerek stb. rögzítése, valamint hűtő-/légkondicionáló rendszerek, szigetelés, előre gyártott épületek, homlokzatok, elektromos berendezések stb. szerelése.
Dübelhossz (l) | 50 mm |
Szín | Fehér |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 5 mm |
Illesztési mélység (h s) | 50 mm |
Anyag | PE - polietilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!