Szerszámtartó 1/4"-os és hatlapú hajtással
Szerszámtartó, 1/4"-os és hatlapú hajtással
BEFOGÓ-MENETFÚRÓHOZ-1/4CO-(M5-M12)
Cikksz.
071542 002
EAN 4038898890737
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
Nagyon nehezen hozzáférhető helyeken is használható
A többi szerszámtartóhoz képest kis méretű. A teljes hosszúság racsnis csavarkulcs használatakor sem növekszik.
Sokféle szerszámmal használható
- 1/4"-os négyszög csatlakozású racsnis szerszámokhoz, t-nyelekhez, csuklós hajtókarokhoz, hosszabbítókhoz és kardáncsuklókhoz
- 1/4"-os négyszög csatlakozású csavarhúzókhoz
- 13 mm-es csillag-villáskulcsokhoz, csillagkulcsokhoz és racsnis csavarkulcsokhoz
- 1/4"-os négyszög csatlakozású részekkel rendelkező fúrókhoz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Felhasználható | Menetfúró, M5–M12, négylapú 4,5–8 mm |
Külső hajtás | SW13 |
Hosszúság | 40 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!