Belleville alátét
EN 16983 foszfátozott acél
CPSPG-EN16983-A-(PHR)-6,2X12,5X0,7
Cikksz.
04361257
EAN 4024835920384
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
EN 16983 foszfátozott acél
- Acél, rugalmassági modulusz E = 206.000 N/mm²
- Egyenként és rugócsomagokban is használható a nagyobb erők elnyelésére vagy csillapítási funkció elérésére
Megjegyzés
A DIN 2093 szabványt visszavonták, és az EN 16983 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság. Nincs műszaki változás.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 6,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 12,5 mm |
Vastagság (t1) | 0,7 mm |
Magasság (h1) | 1 mm |
Szabványok | EN 16983 |
Forma | A |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RoHS megfelelőség | Igen |