Szárnyas csavar, négyszög szárnyak DIN 316-hoz hasonló, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K), sajtolt
DIN 316-höz hasonló acél, 4.8, horganyzott
CSAV-SZÁRNYAS-DIN316-US-4.8-(A2K)-M8X15
Cikksz.
023790815
EAN 4038898836582
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
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Külső átmérő (d2) | 13,8 mm |
Hosszúság (l1) | 15 mm |
Szárnymagasság (h1) | 14,8 mm |
Szárnyszélesség az anyán (e2) | 30,3 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Szárnyas |
Kihajtás módja | Kézzel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Kivitel | Préselt |
Termékosztály | C |