Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 110

Rejtett kivetőpánt, Tiomos 110, Click-on
GRASS

Cikksz. F028138703
EAN 9003012985267

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 110

Cikksz. F028138703

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
  • Rácsavarozható vagy benyomható rejtett kivetőpántrész

  • Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével

  • Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal


Három kivitelben kapható


  • Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)

  • Beépített csillapítás nélkül

  • Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ajtó helyzete

Fél átfedés

Könyök

9,5 mm

Csillapító hatás

Igen

Rugó

Igen

Szerelési mód

Rácsavarozás

Lyuk fúrás

52/5,5 mm

Bevonat

Nikkelezett

Csukló anyaga

Acél

Pántkar anyaga

Zamak

Nyitási szög

110 fok

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kereszt szerelőlap, TIOMOS 1D négypontos rögzítéssel a bútor oldalára való biztonságos felszereléshez

KIV.PÁNT-TIOMOS-TALP-EXC-H00MM-SF

GRASS
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
TIOMOS csuklópántkar takarókupak

KIV.PÁNT-TIOMOS-PÁNTKAR-TAKARÓ

GRASS
0, 3, 9,5, 19 mm-es eltolásokhoz
TIOMOS csuklópántcsésze takarókupak

AY-CAPCUP-HNGE-TIOM-ST

GRASS
x 500 db
TIOMOS nyílásszög-határoló

AY-OPENINGLIMITER-HNGE-TIOM-85DGR

GRASS
x 500 db