Alátét, fakötéshez DIN 1052, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 1052 felületkezeletlen A2 nemesacél
ALÁTÉT-FA-DIN1052-A2-M22
Cikksz.
040990722
EAN 4045727139400
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
Csavarmenethez | M22 |
Belső átmérő (d1) | 25 mm |
Külső átmérő (d2) | 92 mm |
Vastagság (h1) | 8 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
DIN | 1052 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |