Szekrény felfüggesztő sarok
Szekrényfelfüggesztő
SZEKRÉNYFELFÜGGESZTŐ SAROK BARNA
Cikksz.
0683712131
EAN 4050641565327
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Látható felsőszekrények rögzítésére
- Nagy stabilitás
- Teherbírás 100 kg felsőszekrényenként
- Nagy mértékű magasság és oldalirányú állítás
- Egyszerű szerelés Wüpofast csavarokkal
- Jobb és baloldalasként is használható
- Fém kivitel, műanyag takarórésszel
- Több színben
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Barna |
Teherbírás páronként | 100 kg |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 37 mm |