Szatináló henger
Szatináló henger, csiszoló vlies/vászon, kombinált
CSISZOLÓH-SZ/V-KOMBI-G180/150-100X100
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 6 mm-es ékhoronnyal és 19 mm-es furattal síkköszörűgépekhez
- Közepes keménység
- Normál korund
- Műgyanta kötésű csiszoló szegmensek
- Kerületi sebesség: A használni kívánt gép szabja meg, de ne legyen több mint 30 m/s = 3700 ford/min
Munkavégzésre vonatkozó általános utasítások: Nagy sebességnél a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, kis sebességnél a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
Figyelem: Ügyeljen a forgási irányra! A szerszámok csak jobbos forgásirányhoz használhatók.
Adatlapok(X)
Alkalmas mattításhoz és szatináláshoz. Eltávolítja a jelentéktelen karcolásokat fémekről, kemény műanyagokról és fáról
Megmunkálható anyagok: Kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, fa.
Átmérő x Szélesség x Furat | 100 x 100 x 19 mm |
Kivitel | Ékhoronnyal 6 mm |
Polár hálóméret | 180 |
Vászon hálóméret | 150 |
Csiszolóanyag anyaga | Normál korund |
Max. kerületi sebesség | 30 m/s |
Megmunkálandó anyag | Kovácsolt acél |