Szatináló henger
Szatináló henger, csiszoló vlies
CSISZOLÓHENGER-FILC-G180-100X100MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 6 mm-es ékhoronnyal és 19 mm-es furattal síkköszörűgépekhez
- Közepes keménység
- Szintetikus korund
- Műgyanta kötésű csiszoló szegmensek
- Lenyűgöző felületek kialakítása nemesacélon, vörösrézen, alumíniumon, sárgarézen, stb. Oxidbevonatok tisztításához, valamint műanyagok és fa simításához is használható.
- Kerületi sebesség: A használni kívánt gép szabja meg, de ne legyen több mint 30 m/s = 3700 ford/min
Munkavégzésre vonatkozó általános utasítások: Nagy sebességnél a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, kis sebességnél a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
Figyelem: Ügyeljen a forgási irányra! A szerszámok csak jobbos forgásirányhoz használhatók.
Adatlapok(X)
Lenyűgöző felületek kialakítása nemesacélon, vörösrézen, alumíniumon, sárgarézen, stb. Oxidbevonatok tisztításához, valamint műanyagok és fa simításához is használható.
Megmunkálható anyagok: Kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, fa.
Átmérő x Szélesség x Furat | 100 x 100 x 19 mm |
Szemcseméret | 180 |
Megmunkálandó anyag | Cr-Ni és egyéb nemesacélok |