Szatináló henger, vlies
Szatináló henger, csiszoló vlies, nagy
CSISZOLÓHENGER-SZV-FINOM-115X100MM
CERALINE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül hosszú élettartam és számottevően kisebb hőfejlődés
Nagy külső átmérő
Gyors és nyommentes
A duplán impregnált csiszoló szövet gyorsan és nyommentesen képes létrehozni a kívánt csiszolási felületet.
Egyszerűen meghatározható a csiszolás finomságának a szerkezete
A színkódolás: megakadályozza a különböző típusok összetévesztését.
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
Adatlapok(X)
Árnyék-mentes mattításhoz, fényezéshez, polírozáshoz és „előcsiszolt” fémlemezek összehangolásához, lenyűgöző felületek eléréséhez, oxid bevonatok tisztításához és elszíneződések eltávolítására. Alkalmas kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, valamint fa megmunkálásához.
Átmérő x Szélesség x Furat | 115 x 100 x 19 mm |
Kivitel | Finom |
Szín | Zöld |
Max. fordulatszám | 3400 Ford/perc |
Megmunkálandó anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!