Szatináló henger, CERALINE
CERALINE szatináló henger, vlies/vászon
CSISZOLÓHENGER-SZV/VSZ-KÖZEPES-115X100MM
CERALINE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül hosszú élettartam és számottevően kisebb hőfejlődés
Nagy külső átmérő
Hatékony és nagyon hosszú élettartamú
A nagy teljesítményű kerámia szemcse a jól meghatározott csiszolási felületet (szálcsiszolt felület) nyújt, és nagyon hosszú élettartamot tesz lehetővé.
Gyors és nyommentes
A duplán impregnált csiszoló szövet gyorsan és nyommentesen képes létrehozni a kívánt csiszolási felületet.
Egyszerűen meghatározható a csiszolás finomságának a szerkezete
A színkódolás: megakadályozza a különböző típusok összetévesztését.
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
- Kerületi sebesség: A használni kívánt gép szabja meg, de a fordulatszám max. 3700 ford/min lehet.
Adatlapok(X)
Átmérő x Szélesség x Furat | 115 x 100 x 19 mm |
Kivitel | Közepes |
Polár hálóméret | 180 |
Vászon hálóméret | 120 |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |
Max. kerületi sebesség | 3400 m/perc |
Megmunkálandó anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!