pias® szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással
Szárnyas pias, acél, sárg.horg., sülly. fejű, AW
CSAV-ÖNF-SZRNY-SF-MRBR-AW25-(A3L)-4,8X38
ZEBRA PIAS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Acél, sárga horganyzott
Önmetsző menettel
Süllyesztett fej maróbordákkal kemény és puhafához való használatra
AW-meghajtás
- Jobb forgatónyomaték átvitel
- Hosszú élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradságmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátvitelhez szükséges felületi nyomás lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- A erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
A maximális fa vastagság lH javasolt kiszámítása az alépítmény maximális csatlakozási vastagsága lU alapján történt.
A szárnyas pias® csavar használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. Csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott berendezést használjon a szereléshez
3,9/4,2/4,8 mm-es átmérőhöz
Általános építési engedély Z-14.4-634
Fa és gipszkarton lapok, ill. cementkötésű lapok vékonyfalú acélprofilokhoz való rögzítésére.
A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
- Nincs kényszerelőtolás, a menetes rész előtti szárnyak kifúrják a fát
- A magfurat elkészül a szerkezetben. A szárnyak letörnek, amikor az acélkonstrukcióhoz érnek
- A csavar első néhány fordulata kivágja a menetet, majd a csavar fennmaradó része becsavarodik a menetbe
Névleges átmérő (d) | 4,8 mm |
Hosszúság (l) | 38 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 10 mm |
Egyéb szabvány | WN 219 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Fej típusa | Süllyesztett marófej |
Belső meghajtó | AW25 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1,8 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) (lU) | 4 mm |
Max. anyagvastagság fa esetén (lH) | 25 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |
Engedély | Z-14.4-634 |
RoHS megfelelőség | Nem |