Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Száraz porszívó TSS 12 ECO

Száraz porszívó, TSS 12 Eco
SZÁRAZ VÁKUUM PORSZÍVÓ TSS 12 ECO
MASTER

Cikksz. 07011130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Száraz porszívó TSS 12 ECO

Cikksz. 07011130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű, kompakt porszívó professzionális tisztítási alkalmazásokhoz szárazépítéseknél.

Csendes és nagy teljesítményű


62 db(A) zajszintű csendes száraz porszívó zajérzékeny területekre (akár munkaidőben is)



Rendkívül mobil és kompakt


  • Praktikus szívócsőtartó a szívócső és a padlószívófej készüléken történő egyszerű és helytakarékos tárolására.

  • Rendkívül csendes működés és jó irányíthatóság a szabadon futó gumigörgőknek és a két vezetőgörgőnek köszönhetően.

  • Alacsony súlypontja révén nehezen borul fel.


Minimális balesetveszély


A 12 m-es hálózati kábel egyszerűen és tisztán feltekerhető a turbinafej körül vagy a lehajtható kábeltartó horogra függeszthető.



Kompatibilis az elektromos szívókefével


Beépített aljzat az ESB 280 elektromos szívókefe csatlakoztatásához. Ez tovább növeli a porszívó tisztító hatását, így szakszerűen tisztítja és felfrissíti a szőnyegeket, mélyen a szálakba hatolva.

Megjegyzés
  • Építési területeken nem használható

  • A TSS tartozékok nem kompatibilisek az ISS termékcsaláddal

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

800 W

Tartály űrtartalma

12 l

Légáram max.

53 l/s

Vákuum

240 mbar

Névleges szélesség

32 mm

Hangnyomásszint

62 dB

Hosszúság

410 mm

Szélesség

315 mm

Magasság

340 mm

Energiahatékonysági osztály

B

Gép tömege

6,6 kg

Kábelhossz

12 m

Tartalmaz: Száraz porszívó TSS 12 ECO:

1 x
Kombi fúvóka

KOMBINÁLT-FÚVÓKA-TSS12-F.07011120

Leírás: Kombinált padlótisztító fej száraz porszívóhoz, átkapcsolható kemény padló- és szőnyegtisztító üzemmód között.
Mennyiség: 1 x
2 x
Szívócső száraz porszívóhoz

AY-SUCNPIPE-VC-TSS12-F.07011120-L0,5M-2P

Leírás: Chrome-plated metal suction tube for dry vacuum cleaner
Mennyiség: 2 x
1 x
Könyökcső

PORSZÍVÓKÖNYÖK-VC-MŰA-TSS12-07011120-HOZ

Leírás: Elszívó szabályozással száraz porszívókhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Szívótömlő

AY-HOSE-VC-CLIP-TSS12-F.07011120-L2,5M

Leírás: Elszívótömlő száraz porszívóhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Fúvóka készlet

AY-NOZZLE-VC-KIT-TSS12-F.07011120-4PCS

Leírás: Száraz porszívókhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Normál légelvezető szűrő

AY-EXHAUSTFILTER-VC-TSS12-F.07011120

Leírás: TS 12 típusú száraz porszívókhoz
Mennyiség: 1 x
3 x
Vlies porzsák

PORZSÁK-SZÖVET-TSS12-07011120

Leírás: Száraz porszívókhoz
Mennyiség: 3 x
1 x
Motorvédő szűrő

AY-MOTORPROTECTIONFILTER-VC-TSS-7

Leírás: TS 12 típusú száraz porszívókhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Főszűrő kosár

AY-FILTERBASKET-VC-(TSS12/TSS12-ECO)

Leírás: Száraz porszívókhoz
Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Kiegészítő tartozék:

 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Papír porzsák

PORZSÁK-PAPÍR-TSS12-07011120

TS 12 típusú száraz porszívókhoz
x 5 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk