Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Multiblade háromcsillagos orrfűrészlap fához

Orrfűrészlap, 3S, Multiblade Fa
ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-MULTIB-200X(2,0-4,0)

Cikksz. 0615820340
EAN 4038898427650

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Multiblade háromcsillagos orrfűrészlap fához

Cikksz. 0615820340
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
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
  • Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egy fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Min./max. fogosztás

2-4 mm

Vastagság

1,25 mm

Kifejezetten alkalmas

Keményfa, puhafa
Furnér
Farostlemez
Ragasztott fa
Műanyag bevonatos farostlemez

Felhasználható

PVC, műanyag általában

Min./max. anyagvastagság

6-150 mm

Alkatrészek száma

5 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk