Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Orrfűrészlap, háromcsillagos, Multiblade

Orrfűrészlap, 3S, Multiblade Építkezés
ORRFŰRÉSZLAP-ÉPI-5DB-MULTI-200X(2,2-4,6)

Cikksz. 0615720346
EAN 4038898428596

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Orrfűrészlap, háromcsillagos, Multiblade

Cikksz. 0615720346
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
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
  • Kiváló fűrészlap építkezésekhez, mivel folyamatos munkavégzést tesz lehetővé egy fűrészlappal, szükségtelenné téve az orrfűrészlapok fölösleges cseréjét.
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Min./max. fogosztás

2,2-4,6 mm

Vastagság

1,25 mm

Kifejezetten alkalmas

Fa fémmel
Farostlemez
Keményfa, puhafa
Alumínium
Nemvas nehézfém
PVC, műanyag általában
Azbeszt-cement, üvegszál-erősítésű műanyag

Felhasználható

Műanyag bevonatos farostlemez
Vékony fémlemezek
Réteges anyag

Min./max. anyagvastagság

5-150 mm

Alkatrészek száma

5 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk