Orrfűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Téglához/gázbetonhoz
Orrfűrészlap, 3S, téglához/gázbetonhoz
ORRFŰRÉSZLAP-GÁZBETONHOZ-300X8,5-2DB
Cikksz.
0615730585
EAN 4038898428633
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
Könnyű építőanyagok, például tégla, gázbeton és cementanyagok vágásához
- Nagyon durva fogosztás a gyors vágási eredmények érdekében
- Széles test és vastag falvastagság a nagy stabilitásért
- Vágásmélység korlátozás a kevesebb kiszakadás és a biztonságos munka érdekében (anti-ütközési hatás).
Megjegyzés
A nyomószilárdság a N/mm² mértékegységgel jellemzett törési határ, alapja a teljes teherhordó felület (nyomás alatt lévő terület, beleértve a perforáció keresztmetszetét). A téglákat a DIN 105 szerinti szilárdsági osztályokba sorolják be, mely a nyomószilárdsági vizsgálat során feljegyzett, a törésig tartó terhelhetőségen alapszik.
A téglákra vonatkozó szilárdsági osztályokat a DIN 105 szabvány határozza meg. Az osztályozás 2–28 közötti szintekre oszlik. A nagy szilárdságú tégláknak és a klinkertégláknak lehetnek számottevően nagyobb szilárdsági értékeik is. A hőálló Poroton téglák teljesítik a 6–12 szilárdsági osztály kritériumait. A tégla szilárdsági osztálya önmagában nem ad információt a falazat teherbíró képességéről, hanem inkább a falazat és a vele együtt használt habarcs nyomószilárdságáról ad egy értéket.
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Tégla statika
- Nyomószilárdság:
A nyomószilárdság a N/mm² mértékegységgel jellemzett törési határ, alapja a teljes teherhordó felület (nyomás alatt lévő terület, beleértve a perforáció keresztmetszetét). A téglákat a DIN 105 szerinti szilárdsági osztályokba sorolják be, mely a nyomószilárdsági vizsgálat során feljegyzett, a törésig tartó terhelhetőségen alapszik.
- Szilárdsági osztályok:
A téglákra vonatkozó szilárdsági osztályokat a DIN 105 szabvány határozza meg. Az osztályozás 2–28 közötti szintekre oszlik. A nagy szilárdságú tégláknak és a klinkertégláknak lehetnek számottevően nagyobb szilárdsági értékeik is. A hőálló Poroton téglák teljesítik a 6–12 szilárdsági osztály kritériumait. A tégla szilárdsági osztálya önmagában nem ad információt a falazat teherbíró képességéről, hanem inkább a falazat és a vele együtt használt habarcs nyomószilárdságáról ad egy értéket.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Útmutató
Színkód
- Barna: Fához
- Kék: Fémhez
- Szürke: Építkezéshez/univerzális alkalmazáshoz
- Zöld: Nemesacélhoz
- Piros: Speciális betétekhez
Csillagos rendszer
- Négycsillagos: Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül hosszú élettartammal, extrém alkalmazásokhoz
- Háromcsillagos: Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, nagy vágási teljesítménnyel, hosszú élettartammal.
- Kétcsillagos: Kitűnő fűrészlap a nagy igénybevitelű alkalmazásokhoz.
- Egycsillagos: Kiváló minőségű szabványos fűrészlap hagyományos alkalmazásokhoz.
Hosszúság (L) | 305 mm |
Fogosztás | 8,5 mm |
Vastagság | 1,5 mm |
Kifejezetten alkalmas | Gázbeton |
Felhasználható | Tégla |
Min./max. anyagvastagság | 10-250 mm |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Kivitel | Közepes |
Szélesség | 23 mm |