Rendszer-műhelykocsi, Basic 8.8
Műhelykocsi, Basic 8.8
SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-8FIÓK-RAL9017
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kétfunkciós zárrendszer
- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen önkinyílását
A kocsi kényelmes mozgatása
Stabil oldalsó fogantyú
Tartozékok széles köre
A műhelykocsi bármilyen szükséglethez beállítható a különböző tartozékok révén.
Teljesen kihúzható fiókok
Rendszer rácsméretek fiókokhoz | ||
Cikksz. | Fiók | Rácsméretek |
0962 642 060 – 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 – 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 – 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Adatlapok(X)
Szín | Közlekedési fekete RAL 9017 |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 880 x 532 x 1022 mm |
Fiók kivitel | 7 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 71 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Tekercsek kialakítása | 1 db önbeálló görgő fékkel (D: 125 mm) |
Bevonat | Por szórt |
Fiókok száma | 8 darab |
Anyag | Lemezacél |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Teherbírás | 300 kg |
Fiók teherbírás | 30 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!