Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sűrített levegős gyorscsatlakozó Visszacsapó szelepes

Gyorscsatlakozó, pneumatikus
GYORSCSATLAKOZÓ TV9-SW21

Cikksz. 0699129
EAN 4011231611732

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sűrített levegős gyorscsatlakozó Visszacsapó szelepes

Cikksz. 0699129
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
Névleges méret 7,2 = 40 mm² csőcsatlakozással
  • Csatlakoztatás másodpercek alatt

  • Univerzális használatra

  • Zárt kioldóhüvely, így nincs szennyeződés a belsejében

  • Edzett, ezáltal kopásálló biztosítócsapok

  • Acél csőcsonkokkal együtt használható

  • Nincs korrózió

  • Sárgaréz csatlakozó alkatrészek, sima

  • A rugók és a feszítőgyűrűk nemesacélból készültek

  • Üzemi nyomás 0–35 bar

  • Hőállóság: –20 °C és +100 °C között
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő belső tömlőátmérőhöz:

9 mm

Hosszúság (L)

55 mm

Külső átmérő (D)

27 mm

Kulcsnyílás (SW)

21 mm

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fokozatmentesen állítható egyfüles bilincs

1FÜL-BILINCS-FOKMNT-A2-B7-(13,2-15,7MM)

Alacsony csatlakozómagasság a szűk helyekhez
x 10 db
Monier fogó DIN 5242

FOGÓ