Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C forma, H kereszthornyos fejjel DIN 7982, A2 nemesacél, heggyel
DIN 7982, A2 nemesacél, sülly. fejű, H, C alak
CSAV-SF-DIN7982-C-H3-A2-5,5X50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
- A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
- C forma = menet heggyel
- F forma = menet hegy nélkül
- R forma = menet kerek heggyel
A nemesacélból készült önmetsző lemezcsavarok gyengébbek a betétedzett acélból készült önmetsző lemezcsavaroknál. Ennélfogva ezek a csavarok nem képesek ellenmenet kialakítására acéllemezekben. Emiatt csak lágy anyagokban, pl. alumíniumban lehet használni őket.
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,4 mm |
Belső meghajtó | PH3 |
Kihajtás módja | H |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |