Süllyesztett fejű, recézett szárú szegecsanya
Süllyesztett fejű alumínium recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-SF-ALU-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést
- Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél
A menet maximális vonóerejére és a maximális meghúzónyomatékra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Hosszúság (l1) | 15,5 mm |
Fejátmérő (d1) | 11,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 8,9 mm |
Fejhossz (k1) | 1,5 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 1,5-4,0 mm |
Furatátmérő | 9 mm |
Szár részlet | Recés csappal |
Húzó-szakítóterhelés | 9300 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 2280 N |
Max. meghúzási nyomaték | 11.3 Nm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |