Süllyesztett alátét/alátét A1 nemesacél
Süllyesztett alátét/alátét, A1 nemesacél
ROZETTA -SÜLLYESZTETT ALÁTÉT A2
Cikksz.
045754
EAN 4011231388146
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
Alkalmazási terület
Alumínium ablakkeretekhez, télikert-, homlokzat-, lépcsőépítéshez, villamos, vasúti kocsi összeszereléséhez, villamosjavító műhelyek számára
Süllyesztett csavarokhoz való
Belső átmérő (d1) | 4,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 14 mm |
2. külső átmérő (d3) | 10 mm |
Magasság (h1) | 2,8 mm |
Vastagság (t) | 2,8 mm |
Anyag | Nemesacél A1 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Süllyesztett fejű csavarok |
Alkalmazási terület | Faépítmény |