Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C forma, H kereszthornyos fejjel DIN 7982 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 7982 acél, horg., sülly.fejű, H alak, C
CSAV-SF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X32
Cikksz.
011639 32
EAN 4011231178211
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
- Az önmetsző csavarok olyan csavarok, amelyek saját maguk alakítják ki a menetüket. Ezek a csavarok saját ellenmenetet formálnak ki, amikor egy előre gyártott magfuratba becsavarják őket.
- A pontos magfurat kiválasztásához szükséges referencia értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
- C alak = menet heggyel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Fejhossz (k1) | 2,3 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Kihajtás módja | H |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |