Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C alak, hexalobuláris behajtással ISO 14586, A2 nemesacél, C alak (heggyel)
ISO 14586 nemesacél, A2, süllyeszt, TX, C forma
CSAV-SF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X100
Cikksz.
420448 100
EAN 4053479256511
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
Hexalobuláris fejjel, korrózióálló
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,3 mm |
Fejhossz (k1) | 2,8 mm |
Belső meghajtó | TX25 |
Kihajtás módja | Belső-TX |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |