Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E)

DIN 960 acél, 10.9, cink nikkel, finommenetes
CSAV-DIN960-10.9-KL17-(P3E)-M10X1,0X40

Cikksz. 026341040
EAN 4046778566511

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapfejű csavar csappal és finommenettel DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E)

Cikksz. 026341040

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Króm(VI)-mentes:


Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének.



Korrózióállóság:


720 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 óra, sárgára horganyzott (A2C).

Megjegyzés

A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M10 x 1

Hosszúság (l1)

40 mm

Fejhossz (k1)

6,4 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Cink-nikkel

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

720 ó

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW17

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Részmenet

Szárátmérő

10 mm

Menethossz (metrikus menet)

26 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk