Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965 A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 965 bevonatlan A4 nemesacél
CSAV-SF-DIN965-A4-H1-M2X6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M2 |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Fejátmérő (dk) | 3,8 mm |
Fejhossz (k1) | 1,2 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | H1 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,4 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |