WN-típusú tűzőkapcsok
Tűzőkapocs, acél, horg., WN, DKG 3065 Combi-hoz
KAPOCS-PN-WN-GALV-(A2K)-45MM
Cikksz.
048010745
EAN 4024835753838
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
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), gyantázott
DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 0703 556 0
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Belsőépítészet, előre gyártott szerkezetek építése, ládagyártás, padozat építése
Szélesség (b1) | 10,55 mm |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Vezeték szélessége | 1,29 mm |
Vezeték vastagsága | 1,45 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Gyantázott |
Darabszám raklaponként | 480000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |