Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

Spirálfúró HSS DIN 338 RN
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,5MM

Cikksz. 062545
EAN 4045989011476

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

Cikksz. 062545
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
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.

Kiváló törésállóság


Forgácsmentes gyártási folyamat



Ideális építési területeken és olyan összeszerelésekhez, amelyek nem igénylik a nagy pontosságot


Robusztus és tartós kialakítás



A hűtő-kenőanyag kiválóan tapadhat a felületre, és az anyag kevésbé hajlamos lerakódni


Gőzkezelt felület

Megjegyzés

A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Fúrógép
Akkus csavarhúzók

Megmunkálandó anyag

Acél

Minőség

Würth-Standard

Átmérő (Ø)

4,5 mm

Hosszúság (l1)

80 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

47 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

118 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 1 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Öncentrírozó

Nem

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

850 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél
Nem ötvözött nemesített acél

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 1,0 mérettőlátm. 2,0 mérettőlátm. 2,5 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²1220420063000,050180028000,060150023000,070
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²1220420063000,050180028000,060150023000,070
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²1220420063000,050180028000,060150023000,070
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB5,512250038000,030105016000,03583012500,040
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 3,15 mérettőlátm. 4,0 mérettőlátm. 5,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²1220120018001,00078012000,1206309500,150
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²1220120018001,00078012000,1206309500,150
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²1220120018001,00078012000,1206309500,150
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB5,51265010000,0505308000,0604206500,070
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 6,3 mérettőlátm. 8,0 mérettőlátm. 10,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²12205007500,1603405200,1802704200,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²12205007500,1603405200,1802704200,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²12205007500,1603405200,1802704200,200
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB5,5123305000,0802003000,1001502300,120
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 12,5 mérettőlátm. 16,0 mérettőlátm. 20,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²12202203300,2501602400,2801301900,300
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²12202203300,2501602400,2801301900,300
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²12202203300,2501602400,2801301900,300
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB5,5121251900,150721100,18060900,200
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ml

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz