Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3 Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3 Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/xZI6LnWiK98

Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3 - 1
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3 - 2
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3 - 3

Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, MFD Speed
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3
ZEBRA

Cikksz. 0626930330
EAN 4056807135403

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

Cikksz. 0626930330

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).

Akár 50%-kal gyorsabb, mint a hagyományos, köszörült hegyű spirálfúrók


Speed geometria



Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor


135°-os csúcsszög és optimalizált keresztköszörülés



Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés


Exkluzív Vario spirál



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől):


  • Nem csúszik el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


Kizárólag a Würthnél kapható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különleges kialakítású fúrószár a vezeték nélküli fúrókkal és kézi fúrókkal való különféle típusú felhasználásokhoz

A következő géptípushoz:

Fúrógép
Akkus csavarhúzók

Megmunkálandó anyag

Acél
Öntöttvas
Nemesacél
Titán
Alumínium

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

3,3 mm

Hosszúság (l1)

65 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

36 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Többszörös finomítás

Vágóél anyaga

HSCo

Csúcsszög

135 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél
Nem ötvözött nemesített acél
Nitridált acél
Szerszámacélok
Gyorsacél
Öntöttvas
Lágyvas
Temperöntvény
Fehér öntöttvas
Nemesacél, szulfurált
Nemesacél, ausztenites
Nemesacél, martenzites
Titán
Rugóacél
Magnéziumötvözetek
Réz, kevéssé ötvözött
Bronz, rövid forgácsú
Bronz, hosszú forgácsú
Sárgaréz, rövid forgácsú
Sárgaréz, hosszú forgácsú
Műanyagok, hőre keményedő
Hőre lágyuló műanyagok
Ötvözött nemesíthető acél
Titánötvözetek
Alumíniumötvözetek
Alumínium
Alumíniumöntvények (<10% szilícium)
Kovácsolható alumíniumötvözetek

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 1,0 mérettőlátm. 2,0 mérettőlátm. 2,5 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Nemesacélok
Nemesacélok≤ 1200 N/mm²1014318344560,012159222280,032127317830,040
Titán≤ 850 N/mm²610191031830,00895515920,02576412730,032
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 850 N/mm²30359549111410,018477555700,063382044560,080
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 850 N/mm²2630827695490,018413847750,063331038200,080
Színesfémek
Alumínium≤ 600 N/mm²406012732190990,018636695490,063509376390,080
Műanyagok≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 3,15 mérettőlátm. 4,0 mérettőlátm. 5,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Nemesacélok
Nemesacélok≤ 1200 N/mm²1014101114150,05079611140,0636378910,063
Titán≤ 850 N/mm²61060610110,0404777960,0503826370,050
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 850 N/mm²3035303235370,100238727850,125191022280,125
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 850 N/mm²2630262730320,100206923870,125165519100,125
Színesfémek
Alumínium≤ 600 N/mm²4060404260630,100318347750,125254638200,125
Műanyagok≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100127319100,100
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 6,3 mérettőlátm. 8,0 mérettőlátm. 10,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Nemesacélok
Nemesacélok≤ 1200 N/mm²10145057070,0803985570,1003184460,125
Titán≤ 850 N/mm²6103035050,0632393980,1001913180,100
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 850 N/mm²3035151617680,160119413930,08095511140,250
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 850 N/mm²2630131415160,160103511940,0808289550,250
Színesfémek
Alumínium≤ 600 N/mm²4060202130320,160159223870,200127319100,250
Műanyagok≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
12,5–16,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 12,5 mérettőlátm. 16,0 mérettől
vcnf nf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²28357138910,1605576960,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²28357138910,1605576960,200
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,160
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,160
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,160
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,160
Nemesacélok
Nemesacélok≤ 1200 N/mm²10142553570,1251992790,160
Titán≤ 850 N/mm²6101532550,1001191990,125
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 850 N/mm²30357648910,2505976960,315
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 850 N/mm²26306627640,2505175970,315
Színesfémek
Alumínium≤ 600 N/mm²4060101915280,25079611940,315
Műanyagok≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,250
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ml

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz