Spirálfúró, DIN 340 HSS RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 118°
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-HOSSZÚ-DIN340-HSS-D4,2MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors munkafolyamat és könnyebb munkavégzés
- Nagyon jó hűtő-kenőanyag tapadás, valamint kevésbé hajlamos a hozzáhegedésre
- Gőzkezelt felület
Ha a spirálfúrót a DIN 340 szabvány szerint használja, ajánlatos előfúrással egy központosító furatot készíteni.
Adatlapok(X)
Acélhoz
Megmunkálandó anyag | Acél |
Átmérő (Ø) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 119 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 78 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Csúcsszög | 118 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 2 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!