Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz
Csiszolólap, Speed, acél./nemesacélhoz, szendv.
TSZTTT-SP-ACÉL/A2-HJL-V6,0-F22,23-D125
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különleges többrétegű szerkezet
- Fekete, finomszemcsés réteg (aktív csiszoló támaszréteg)
- Vörös durvaszemcsés réteg (aktív csiszolóréteg speciálisan tokozott csiszolószemcsével)
- Különleges vlies köztes szövet
- Fokozott biztonság csiszolás közben, a tárcsa kifodrosodása nélkül
- Kitűnő rezgéscsillapítás
- A csiszolási felület a csiszolási szög változtatásával befolyásolható
Hideg csiszolás
Minimális méret- és formatűrés
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Ügyeljen arra, hogy a csiszolólapot a megfelelő szögben tartsa
Túl alacsony szögben tartva a tárcsa szélei letöredezhetnek.
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Egyformán alkalmas acél és nemesacél megmunkálására
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varratok, főleg kemény hegesztési varratok megmunkálása
Átmérő x Vastagság | 125 x 6,0 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Hajlított |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Megmunkálandó anyag | Nemesacél |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Elhordási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Lemunkálási teljesítmény (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!