Smart időjárásálló dzseki
Időjárásálló dzseki, Smart
SMART DZSEKI MODYF TENGERÉSZKÉK XL
MODYF
Cikksz.
M411332003
EAN 4061975685957
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
Kiemelkedően tartós és sokoldalú terepruházat. Kiváló viselési kényelem, ideális a mindennapos használatra
- Vízzáró, WC, 20 000 mm
- 2 külső zseb cipzárral, 2 oldalzseb patentos rögzítéssel, 1 mobiltelefon zseb és 1 cipzáras zseb
- Gallérba feltekerhető, gumírozott kapucni
- Állítható derékpánt alul
- Rejtett cipzár állvédővel
- Állítható, patentos mandzsetták
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Tengerész |
Méret | XL |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 210 g |
Kitöltőanyag | 100% poliészter |
Felületsúly belső köpeny m²-enként | 160 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Vasalni tilos |