Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, piasta®
piasta önmetsző homlokzatépítő csavar, töm. alátét
CSAV-ÖNF-HLF-A16-KL3/8-(RUS)-6,3X100
ZEBRA PIASTA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél - ∅ 4,2–∅6,3 mm-hez
Ezenkívül az ETA-13/0210 szerint ∅ 6,3 mm-es szendvicspanelek szereléséhez ≥ 50 mm-es hosszúságtól
Adatlapok(X)
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
Tömítőalátét anyag | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél |
Névleges átmérő (d1) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 16 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Fejhossz (k1) | 6,8 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 7,6 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 50 mm |
Külső hajtás (s1) | SW3/8 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 6 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 5 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 47,5-78,0 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |