Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztosítógyűrű furathoz, normál változat, J alak DIN 472 furatokhoz, rugóacél, foszfátozott és olajozott

DIN 472 rugóacél, foszfátozott és olajozott, J t.
BZTSTGYŰRŰ-FRT-DIN472-J-54X2,0

Cikksz. 043954
EAN 4011231380850

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztosítógyűrű furathoz, normál változat, J alak DIN 472 furatokhoz, rugóacél, foszfátozott és olajozott

Cikksz. 043954

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Furatokhoz

54 mm

A következő horonyátmérőhöz:

57 mm

Külső átmérő (d1)

58,2 mm

Szemszélesség (a1)

6,7 mm

Szélesség (b1)

5 mm

Vastagság (s1)

2 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Kivitel

Normál kivitel

Forma

J

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Seeger gyűrűk furatokhoz, készlet

BIZTGYŰRŰ-FRT-DIN472-KLT-1050DB-SYSKO

SYSTEMKOFFER
1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben, DIN 472 J, rugóacél, foszfátozott és olajozott, D 8-30 mm