Biztosítógyűrű furathoz, normál változat, J alak DIN 472 furatokhoz, rugóacél, foszfátozott és olajozott
DIN 472 rugóacél, foszfátozott és olajozott, J t.
SEEGER GYŰRŰ
Cikksz.
043941
EAN 4011231380539
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
Furatokhoz | 41 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 43,5 mm |
Külső átmérő (d1) | 44,5 mm |
Szemszélesség (a1) | 5,9 mm |
Szélesség (b1) | 4 mm |
Vastagság (s1) | 1,75 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Kivitel | Normál kivitel |
Forma | J |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!