Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztosítógyűrű furathoz, normál változat, J alak DIN 472 furatokhoz, rugóacél, foszfátozott és olajozott

DIN 472 rugóacél, foszfátozott és olajozott, J t.
BZTSTGYŰRŰ-FRT-DIN472-J-17X1,0

Cikksz. 043917
EAN 4011231379885

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztosítógyűrű furathoz, normál változat, J alak DIN 472 furatokhoz, rugóacél, foszfátozott és olajozott

Cikksz. 043917

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Furatokhoz

17 mm

A következő horonyátmérőhöz:

17,8 mm

Külső átmérő (d1)

18,3 mm

Szemszélesség (a1)

3,9 mm

Szélesség (b1)

2,1 mm

Vastagság (s1)

1 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Kivitel

Normál kivitel

Forma

J

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Seeger gyűrűk furatokhoz, készlet

BIZTGYŰRŰ-FRT-DIN472-KLT-1050DB-SYSKO

SYSTEMKOFFER
1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben, DIN 472 J, rugóacél, foszfátozott és olajozott, D 8-30 mm